※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FAW-773VD-W ファルコンワゴン 1段引出付 U双輪 TRUSCO 08536666 FAW-773VD-W ファルコンワゴン 1段引出付 U双輪 TRUSCO 08536666 FAW-773VD-W ファルコンワゴン 1段引出付 U双輪 TRUSCO 08536666 FAW-773VD-W ファルコンワゴン 1段引出付 U双輪 TRUSCO 08536666 FAW-773VD-W ファルコンワゴン 1段引出付 U双輪 TRUSCO 08536666

ファルコンワゴン 1段引出付 U双輪

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード08536666 品番FAW-773VD-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥98,470
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。棚板表裏取付け出来ます

段数3 積載荷重(kg)200 均等荷重(kg)120 材質(本体)スチール 引出しあり 高さ(mm)730 奥行(mm)500 間口(mm)750 キャスター径(Φmm)100 キャスター自在×4 材質(車輪)ウレタン ホワイト トラスコ品番436-9475 質量(kg)33.3 ストッパーあり(×2) キャスター種類双輪 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)624×375×119 支柱径(Φmm)25.4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする