メールボックス 手ぶらキー付

(1件のレビュー)
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 08537384 品番 WMVK-12P
参考基準価格(税別)¥128,540 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
ホワイト 間口(mm)900 奥行(mm)380 高さ(mm)880 トラスコ品番454-0999 材質スチール 質量(kg)26.8 タイプ12人用 手ぶらキー式 1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)260×340×183 投入口寸法(幅W×高さH)(mm)250×20
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。2トントラックが進入できるところまでの配送となり、ワンマン車上渡しとなります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥16,000 / 税込 ¥17,600
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08537384
2019-11-22
用途:
従業員への配布物投函用
株式会社ダイニチ 様 (製造業)

ダイヤルが固いので、回しづらい。蓋の下に隙間があるので、薄い紙類を直接投函すると、蓋の下から出てくることがある。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする