BS-DD73Y-6 単柱書架 複式 A4横 TRUSCO 08538452 BS-DD73Y-6 単柱書架 複式 A4横 TRUSCO 08538452 BS-DD73Y-6 単柱書架 複式 A4横 TRUSCO 08538452 BS-DD73Y-6 単柱書架 複式 A4横 TRUSCO 08538452 BS-DD73Y-6 単柱書架 複式 A4横 TRUSCO 08538452

単柱書架 複式 A4横

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 08538452 品番 BS-DD73Y-6
参考基準価格(税別)¥103,490 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980

ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます。棚の段数変更が小刻みな25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。

材質スチール 質量(kg)73.1 用途事務所の帳簿保管。現場の検査記録保管。小物の収納。 トラスコ品番459-2352 高さ(mm)2245 奥行(mm)670 間口(mm)940 棚ピッチ(mm)25 有効間口(mm)857
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

長尺物保管棚の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/741/
2023-03-03

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする