250Z-4-3 伸縮式高枝鋸ズームソー アルス 08539116

伸縮式高枝鋸ズームソー

(4件のレビュー)
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
全長(mm)1920~3800
内容量1本注文コード08539116品番250Z-4-3
参考基準価格(税別)¥25,400販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

簡単伸縮”ガチャロック機構”で長さ調節が自由自在!最長5.1m。 長さのあるズームソーは森林での作業におすすめ。 刃がカーブしているため、枝にくい込みやすくザクザクと切断できます。 また、ガチャロック機構を採用し、簡単操作で長さの調節が自由に行えます。 最長5.1mタイプ。

用途
高所の枝打ち
刃長(mm)370ピッチ(mm)8切り幅(mm)1.2全長(mm)1920~3800質量(g)2050トラスコ品番440-0348材質(刃)高炭素刃物鋼(ハードクローム仕上げ)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,600/税込1,760
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

【ARS】伸縮式高枝鋸(250Z) 高所に特化した伸縮式高枝鋸
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08539134
2021-12-02
用途: 農作業

枝を切るの伸縮相手できるのが良いです。又、高い枝を切るときにノコギリの刃の形状が引くときの角度が抜群でかなり太い枝も容易に切れます。又、ステンレスなので油を塗って保管しておくとかなり長持ちします。

対象商品 : 08539134
2021-02-26
用途: 高枝の伐採
その他業種

大満足。ハシゴが必要ないので安全。これ一本あればハシゴを買う必要無し。鋸刃の曲がり具合も絶妙で太い枝でも良く切れる。ただ注意しないと、枝の重みで挟まってはずれなくなりたいへん。近々、アルスの替鋸刃を二枚注文します。

対象商品 : 08539125
2020-05-30
用途: 樹木枝剪定

・円弧状歯により高枝の切れ味良好
・引出しながらのボタンやや押しづらいが
 安全ピンの役目だから仕方ないか・・・
・引出調整固定用樹脂製レバーが
 劣化し壊れるのではないかと心配・・・
・手持ち部分樹脂製カバーの支え滑り防止工夫あればなおよい
・目立つ赤色デザインが逞しくてわかりやすい
・高水準の道具性能といってよい

2が参考にしています
対象商品 : 08539134
2020-03-02
用途: 高木の枝払い作業。

長さが6.1m伸びることで梯子を懸けずに枝払いできる範囲が格段に広くなった。伸縮式の柄が一般のものに比べて堅固なので枝切りが確実である。
先端の鋸も着脱が容易である。鋸の形状や、大きいサイズ鋸なので切りやすい。いい買い物をしたと思う。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

園芸鋸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする