※使用例

DLF-1035 ドーリーDLF型 オーエム機器 08539335 DLF-1035 ドーリーDLF型 オーエム機器 08539335

ドーリーDLF型

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 08539335 品番 DLF-1035
参考基準価格(税別)¥12,690 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

枠内は自由に寸法の調整ができます。積載面の範囲内でいろいろな大きさのコンテナに対応しています。

有効寸法(幅)(mm)300〜400 有効寸法(奥行)(mm)500〜600 トラスコ品番452-7631 質量(kg)4.19 材質キャスター金具/スチール、車輪/ゴム、コーナー/スチール、連結バー/アルミ 均等荷重(kg)180 床面高さ(mm)157 キャスター径(Φmm)100

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンテナ台車の特長と種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/755/
2022-09-09

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする