※使用例
オーエム機器
オーエム機器の 運搬機器
オーエム機器の 運搬台車
オーエム機器の コンテナ台車
ドーリーDLF型
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
08539387
品番
DLF-1046
参考基準価格(税別)
¥13,190
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
枠内は自由に寸法の調整ができます。積載面の範囲内でいろいろな大きさのコンテナに対応しています。
有効寸法(幅)(mm)
400〜500
有効寸法(奥行)(mm)
600〜700
トラスコ品番
452-7682
質量(kg)
4.26
材質
キャスター金具/スチール、車輪/ゴム、コーナー/スチール、連結バー/アルミ
均等荷重(kg)
180
床面高さ(mm)
157
キャスター径(Φmm)
100
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません