※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネテック
標準角形永電磁チャック
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
61日以内出荷とは
幅(mm)
300
300
500
600
1000
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08539624
品番
EPT-LW1530F
参考基準価格(税別)
¥302,000
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
ワーク着脱時の起磁力制御に、瞬間通電するのみなので内部発熱が少なく、高精度加工が追求できます。環境に配慮したはんだレスタイプです。
用途
精密研削やスライシングなど、高精度の研削用。
高さ(mm)
80
幅(mm)
300
奥行(mm)
150
適合
(電装品)EPH-LW205B EPH-LWE205B EPS-W215B
トラスコ品番
452-2079
質量(kg)
24
電流(A)
0.9
電圧(V)
DC180