※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SKT-005FS フラッシャーパネル キタムラ産業 08539667 SKT-005FS フラッシャーパネル キタムラ産業 08539667 SKT-005FS フラッシャーパネル キタムラ産業 08539667

フラッシャーパネル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード08539667 品番SKT-005FS
参考基準価格(税別)¥47,000 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

高輝度LED(30個)と反射レンズの組み合わせにより、抜群の視認性を実現しました。電池寿命は約30時間です。(単1乾電池×2本(別売))防雨型の電池ケースの採用により、雨の日でも安心です。ON-OFFスイッチ付です。脚のバタつきをおさえるマグネット・重ねて積む時にズレや傷を防止するゴムがついています。

本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)870×540×360 用途工事現場や駐車場などの誘導。 トラスコ品番452-8760 材質本体/スチール、矢印部/ABS樹脂 質量(kg)8 ホワイト/レッド 電源単1×2本 表示内容矢印 LED使用数(個)30

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1につき ¥3,400 / 税込 ¥3,740
離島数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする