CSA-UP42D1-SA CSA-UP コントローラ内蔵マイクロステップドライバ&ステッピングモータセット シナノケンシ 08540638

CSA-UP コントローラ内蔵マイクロステップドライバ&ステッピングモータセット

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード08540638 品番CSA-UP42D1-SA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥29,200
この商品は20種類から選べます 他の種類を見る

小型軽量ドライバーにコントローラー機能を一体化しました。付属の専用アプリケーションで簡単に動作設定できます。多彩な動作を8つのテーブルにプログラム可能です。マイクロステップ分割(1、2、4、16)が4段階から選べます。専用ブラケットによる高放熱設計です。保護機能が豊富です。

用途各種工場向け設備(製造・組立装置、検査装置、実験装置、搬送機器など)、位置決め、定速回転制御。 トラスコ品番440-6338 減速比3.6 軸径(Φmm)5 ブレーキなし 質量(kg)0.33 種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 電圧(V)24±10% 電源二相/直流 許容トルク(N・m)0.2 軸の形状片軸/Dカット 取付寸法(mm)□42 許容回転数(min-1[r.p.m])(出力軸)0〜500 定格電流(A/相)0.95 基本ステップ角(°)0.5 モータ長(mm)65

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08540692
2015-11-09
用途:
有機EL用薄膜の塗布
学校法人大阪電気通信大学 様

CDに添付された手順に従ってソフトウェアをインストールしたが、PCからコントローラが正常認識されソフト的にはエラーが出ないが、モーターが全く動作しなかった。サポート窓口に電話してCN3のPin1を24Vに、Pin7(Enable)をGNDに接続して、やっと解決した。せっかく、ジョグ運転モードやサンプルスクリプトが用意されているのに、情報が不完全で残念である。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はお手数をおかけ致しました。
今後の参考にさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする