PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 表示灯・積層信号灯・シグナリング
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 積層信号灯
LED壁面取付け積層信号灯 WME-A型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
08540786
品番
WME-302A-RYG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥28,000
この商品は
16
種類から選べます
他の種類を見る
特性
大型機器などの壁面に縦・横自由に取付けられ、機器との一体化を実現するLED壁面取付け積層信号灯
グローブ:耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネートレンズ使用。
防塵・防噴流IP54構造で、水気や塵埃の多い工場、屋外でも使用できます。
縦取付け、横取付けなど目的に応じて自由に取付けられます。
専用の取付金具で、簡単に取付けられます。
家庭用スイッチボックス(JISC8336、ピッチ83.5mm)への取付も可能です。
DC24V仕様のみオープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動が可能です。
定格電圧(V)
AC/DC24
配列
赤/黄/緑
段数
3
外径(Φmm)
70×80
光源
LED
材質
グローブ:ポリカーボネートレンズ
質量(kg)
0.47
高さ(mm)
188
タイプ
点灯
消費電力(W)
3.3
インターフェース
オープンコレクタ
防塵・防噴流 保護特性記号
IP54
引出し線長さ(mm)
電源線:1100、信号線:1100(茶色線のみ1050)
引出し線線種
電源線:UL1007、信号線:UL1007
公称断面積(mm
2
)
電源線:0.2、信号線:0.2
音圧(dB/m)
-
点滅数(回/分)
-
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
08540786
WME-302A-RYG
40697695
WME-302D-RYG
LED壁面取付け積層信号灯 WME-Dシリーズ
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
1個
¥
25,980
税込
¥
28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です