特性
大型機器などの壁面に縦・横自由に取付けられ、機器との一体化を実現するLED壁面取付け積層信号灯
グローブ:耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネートレンズ使用。
防塵・防噴流IP54構造で、水気や塵埃の多い工場、屋外でも使用できます。
縦取付け、横取付けなど目的に応じて自由に取付けられます。
専用の取付金具で、簡単に取付けられます。
家庭用スイッチボックス(JISC8336、ピッチ83.5mm)への取付も可能です。
FB型は騒音の激しい工場などでも聞き取れる最大90dB(at 1m)の大音量ブザーを内蔵。
DC24V仕様のみオープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動が可能です。
定格電圧(V)AC/DC24
配列赤/黄/緑
段数3
外径(Φmm)70×80
光源LED
トラスコ品番332-4192
材質グローブ:ポリカーボネートレンズ
質量(kg)0.47
高さ(mm)188
タイプ点灯/点滅/ブザー
消費電力(W)3.3
インターフェースオープンコレクタ
防塵・防噴流 保護特性記号IP54(ブザー開口部を下向き設置時)
引出し線長さ(mm)電源線:1100、信号線:1100(茶色線のみ1050)
引出し線線種電源線:UL1007、信号線:UL1007
公称断面積(mm2)電源線:0.2、信号線:0.2
音圧(dB/m)最大90
点滅数(回/分)約60