WME-402AFB-RYGB LED壁面取付け積層信号灯 WME-A型 PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 08540883

WME-402AFB-RYGB LED壁面取付け積層信号灯 WME-A型 PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 08540883 WME-402AFB-RYGB LED壁面取付け積層信号灯 WME-A型 PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 08540883 WME-402AFB-RYGB LED壁面取付け積層信号灯 WME-A型 PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 08540883 WME-402AFB-RYGB LED壁面取付け積層信号灯 WME-A型 PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 08540883

LED壁面取付け積層信号灯 WME-A型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード08540883 品番WME-402AFB-RYGB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥41,000
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る
特性
大型機器などの壁面に縦・横自由に取付けられ、機器との一体化を実現するLED壁面取付け積層信号灯
グローブ:耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネートレンズ使用。
防塵・防噴流IP54構造で、水気や塵埃の多い工場、屋外でも使用できます。
縦取付け、横取付けなど目的に応じて自由に取付けられます。
専用の取付金具で、簡単に取付けられます。
家庭用スイッチボックス(JISC8336、ピッチ83.5mm)への取付も可能です。
FB型は騒音の激しい工場などでも聞き取れる最大90dB(at 1m)の大音量ブザーを内蔵。
DC24V仕様のみオープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動が可能です。
定格電圧(V)AC/DC24 配列赤/黄/緑/青 段数4 外径(Φmm)70×80 光源LED トラスコ品番332-4206 材質グローブ:ポリカーボネートレンズ 質量(kg)0.55 高さ(mm)229 タイプ点灯/点滅/ブザー 消費電力(W)4.4 インターフェースオープンコレクタ 防塵・防噴流 保護特性記号IP54(ブザー開口部を下向き設置時) 引出し線長さ(mm)電源線:1100、信号線:1100(茶色線のみ1050) 引出し線線種電源線:UL1007、信号線:UL1007 公称断面積(mm2)電源線:0.2、信号線:0.2 音圧(dB/m)最大90 点滅数(回/分)約60

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
08540883 WME-402AFB-RYGB 40697817 WME-402DFB-RYGB LED壁面取付け積層信号灯 WME-Dシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) LED壁面取付け積層信号灯 WME-Dシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 1個 31,980 税込35,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

LED積層信号灯の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/293/
2023-03-16

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする