STP-102-G 積層信号灯 STP型 PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 08541407

STP-102-G 積層信号灯 STP型 PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 08541407 STP-102-G 積層信号灯 STP型 PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 08541407 STP-102-G 積層信号灯 STP型 PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 08541407

積層信号灯 STP型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード08541407 品番STP-102-G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,500
この商品は48種類から選べます 他の種類を見る

耐振動性に優れたスタンダードモデル、ベストセラー積層信号灯です。
グローブ:耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネートレンズ使用。
プリズムカットのグローブが光源を鮮やかに拡散し、視認性をアップします。
IP20保護構造を採用しています。
当社独自の振動吸収構造で、機器からの振動を吸収、緩和し電球寿命を大幅に向上します。

電球No.13 取付方式ポール取付け 公称断面積(mm2)電源線:0.5、信号線:0.5 タイプ点灯 段数1段式 電球形状ガラス球T20/口金E12 電球30V 10W 光源電球 防塵・防噴流 保護特性記号IP20 外径(Φmm)57 引出し線長さ(mm)共通線:300、信号線:300 引出し線線種共通線:UL1430、信号線:UL1430 定格電圧(V)AC/DC24 高さ(mm)160 材質グローブ:ポリカーボネートレンズ 種別積層信号灯

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

LED積層信号灯の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/293/
2023-03-16

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする