二酸化炭素消火器

(4件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 08542092 品番 NC-5-2
参考基準価格(税別)¥36,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

容器の汚損、発錆、薬剤への変質が少なく、電気に絶縁性があります。薬剤による汚損の心配がありません。

薬剤量(kg)2.3 放射時間約14秒 放射距離2〜4m 用途適用火災:油火災・電気火災。汚れを嫌う所に(書庫、美術館展示室)。高い絶縁性がもとめられる所に(電気設備、電算設備等、通信機室)。危険物を扱う所に(自動車整備工場、貯蔵庫)。 仕様消火薬剤/二酸化炭素 トラスコ品番453-3089 種別蓄圧式 質量(kg)8.2 高さ(mm)660 種類薬剤/二酸化炭素 外径(Φmm)102
注意
※消火器の引取りは行っておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※リサイクルシール付き。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:112

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08542092
2023-10-11
用途:
溶接作業時
建設業・工事業

周りが汚れることもないので、場所を気にせず使用できるので便利です

対象商品:
08542092
2021-05-03
用途:
防災
本田4輪開発センター 様

普通に使えます 定期的に購入 リイーズナブルです
また買います

対象商品:
08542092
2019-12-16
用途:
精密機械付近での火災時の消火.

縦長で,倒れやすそうなのが少し不安です.もう少し太い方が安定して良いのではないかと思います.安全を担保するためのものが不安定(な印象)というのはあまり安心出来ません.

2人が参考にしています
対象商品:
08542092
2016-10-31
用途:
PC周辺の消火器
株式会社テクニカルリンクスデザイン 様

まだ使用していませんが消火器自体の高さがあり少し不安定です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

消火器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/646/
2023-03-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

消火器の選び方と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/howto_fire_extinguisher/
2023-03-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

消火器の設置義務
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/fire_extinguisher/
2023-03-10

「消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする