※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WA60L プラ角杭 WA トンボ工業 08542117 WA60L プラ角杭 WA トンボ工業 08542117

プラ角杭 WA

(14件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 08542117 品番 WA60L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

優れた耐久性と強度。軽くて扱いやすい。
打込みに適した形状。様々な用途に使用可能な多目的資材。

寸法a(mm)60 寸法b(mm)60 寸法c(mm)1500 穴タイプB トラスコ品番435-2807 材質ポリプロピレン(PP)とポリエチレン(PE)の再生プラスチック 幅(mm)60 質量(kg)3.5 高さ(mm)1500

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:490

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-22
用途:
土留め

隣地の境界線あたりの土留めに使いました。木材ではなく樹脂でので腐食の心配がなく安心して使えました。耐久性についてはまだ未知数です。

対象商品:
08542117
2025-12-21
用途:
車庫の侵入防止の目的でチェーンを設置する柱として使用
建設業・工事業

簡易施工でしましたが、耐久性がなるべくよければ問題ないです。

2025-05-08
用途:
土地の区割り
建設業・工事業

土地の区割りに使用しました。角杭を打ち込み、ロープを張って簡易的な区切りとしました。木杭は安価ですが腐りやすいため、腐食の心配がないこの角杭は長持ちするだろうと期待しています。

2024-09-24
用途:
畑の仕切り用

従来は木の杭と杉板で畑を仕切っていましたが、杭が腐食します。この度プラに変えてみました。良さそうです。先には板も変えなくてはいけなくなりますね。

対象商品:
89692242
2023-10-15
用途:
裏山の散策路の整備
里山ねっこ 様 (その他業種)

他店より価格が安かった。注文して3日間で配達してもらえた。

対象商品:
89692242
2023-03-10
用途:
山林の階段板を押さえる杭
サービス業

高さ23cmの防腐材板を階段の縦板に使用して、それを押さえる杭として長さ45cmのものを2回、購入しました。作業性良く、価格も手頃で、何より、自宅に直ぐに届く事がいいですね。

対象商品:
89692233
2022-11-24
用途:
手押しポンプの杭
農・林・水産業

手押しポンプの杭として使っております。腐食しないのでお客様に喜ばれています。

対象商品:
89692242
2022-08-05
用途:
柵の設置に
けいたろう急便 様

木製簡易柵の設置にプラ各杭をビス止めして埋めたら
木材が地面から浮き、腐りにくいと思い購入しました。
価格、サイズ等検討してこちらの商品に決定しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする