※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
トンボ工業
トンボ工業の 境界杭
プラ丸杭 WB45L Φ45X2100 穴なし
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
08542153
品番
WB45L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
再生プラスチック利用。木製杭と比べ耐久性に優れ、腐食・劣化がありません。ビス打ち、穴あけ、カットが可能です。
高さ(mm)
2100
外径(Φmm)
45
用途
土木・園芸・農業資材として。土留めや柵に。支柱や看板の固定に。
トラスコ品番
435-2921
材質
ポリプロピレン(PP)とポリエチレン(PE)の再生プラスチック
質量(kg)
2.7
注意
※個人宅への配送はできかねます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800