※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WB60M プラ丸杭 WB60M Φ60X1200 穴あり トンボ工業 08542178 WB60M プラ丸杭 WB60M Φ60X1200 穴あり トンボ工業 08542178 WB60M プラ丸杭 WB60M Φ60X1200 穴あり トンボ工業 08542178

プラ丸杭 WB60M Φ60X1200 穴あり

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード08542178 品番WB60M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

再生プラスチック利用。木製杭と比べ耐久性に優れ、腐食・劣化がありません。ビス打ち、穴あけ、カットが可能です。ロープ柵に便利なΦ13mm

高さ(mm)1200 外径(Φmm)60 用途土木・園芸・農業資材として。土留めや柵に。支柱や看板の固定に。 トラスコ品番435-2947 材質ポリプロピレン(PP)とポリエチレン(PE)の再生プラスチック 質量(kg)2.5
注意
※個人宅への配送はできません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-29
用途:
駐車場の境界に
久田美営農組合 様 (農・林・水産業)

軽くてしっかりしていて、かけやで打ち込んでも何ら壊れることはなく、普通の杭として十分使用できる。
 あえてお願いするとすれば、2つの穴の間隔がも少し広い方が良かった・・・

対象商品:
08542178
2017-06-30
用途:
畑の柵杭として使用
その他業種

杭その物は良い。実に良い。しかし杭一本につき1400円の配送料は納得できない。10本買ったのだけれど10本分の14000円の送料だった。梱包は1束5本のテープ縛りで2束を薄い柔らかい透明テープでぐるぐる巻きしたものを段ボールで包んだだけの物。なんで配送料が・・・・って不思議不思議!!!

14人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする