WM-320-RYG 壁面取付け積層信号灯 WM型 PATLITE(パトライト) 08542213

WM-320-RYG 壁面取付け積層信号灯 WM型 PATLITE(パトライト) 08542213 WM-320-RYG 壁面取付け積層信号灯 WM型 PATLITE(パトライト) 08542213 WM-320-RYG 壁面取付け積層信号灯 WM型 PATLITE(パトライト) 08542213 WM-320-RYG 壁面取付け積層信号灯 WM型 PATLITE(パトライト) 08542213

壁面取付け積層信号灯 WM型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード08542213 品番WM-320-RYG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,800
この商品は24種類から選べます 他の種類を見る

壁面に縦・横自由に取付けられ、機器との一体化を実現したデザイン。
グローブ:耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネートレンズ使用。
プリズムカットのグローブが光源を鮮やかに拡散し、視認性をアップします。
防塵・防噴流IP54構造で、水気や塵埃の多い工場、屋外でも使用できます。

種別壁面取付け積層信号灯 材質グローブ:ポリカーボネートレンズ 幅(mm)70 赤、黄、緑 高さ(mm)188 タイプ点灯 奥行(mm)80 段数3段式 定格電圧(V)AC200〜240 光源耐振電球 電球250V 11W 防塵・防噴流 保護特性記号IP54 引出し線長さ(mm)1000 引出し線線種UL3398 公称断面積(mm2)0.5 電球No.41

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

LED積層信号灯の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/293/
2023-03-16

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする