ノーリツイス
ノーリツイスの 椅子
ノーリツイスの ミーティングチェア
ダイメトロール会議用チェア
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1脚
色
ブルー
トラスコ品番
435-2424
注文コード
08542354
品番
DA-47ML-B
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
色・トラスコ品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
座の芯材にデュポン社製のダイメトロールを採用しています。荷重を面で支える布のバネの為、適度な柔らかさと反発力をバランスよく保ち快適な座り心地を実現しています。
色
ブルー
本体質量(kg)
4.8
用途
ミーティングルームに最適です。
トラスコ品番
435-2424
質量(kg)
4.8
種類
会議用チェア
張地
ビニールレザー
材質(フレーム)
13Φスチールパイプクロムメッキ仕上げ
材質(座面)
弾性ポリエステル+ウレタン+ポリプロピレン
材質(背)
ウレタン+ポリプロピレン+成型合板
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,200
/
税込
¥
3,520
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません