ダイメトロール会議用チェア

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1脚 色(座面)グリーン トラスコ品番435-2432 注文コード08542363 品番DA-47ML-GR
参考基準価格(税別)¥38,000 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は色・トラスコ品番など3種類から選べます 他の種類を見る

座の芯材にデュポン社製のダイメトロールを採用しています。荷重を面で支える布のバネの為、適度な柔らかさと反発力をバランスよく保ち快適な座り心地を実現しています。

本体質量(kg)4.8 用途ミーティングルームに最適です。 トラスコ品番435-2432 質量(kg)4.8 種類会議用チェア 張地ビニールレザー 材質(フレーム)13Φスチールパイプクロムメッキ仕上げ 材質(座面)弾性ポリエステル+ウレタン+ポリプロピレン 材質(背)ウレタン+ポリプロピレン+成型合板 色(座面)グリーン
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,200 / 税込 ¥3,520
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする