※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

防雨型スタンド付ハロゲンライト 500W×2灯 100V電線5m

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード08542747 品番PHCX-505N
参考基準価格(税別)¥65,100 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

多光量設計により明るく長寿命です。大型反射板がより効率のよい投光性を確保します。アルミダイキャスト製で放熱効果の高いデザインです。完全防雨型です。センター3段スライドパイプで無段階に上下の高さ調節可能です。脚が折りたためて持ち運び設置もラクにできます。

明るさ(Lm)10500×2灯 電球の種類ハロゲン コード長さ(m)5 消費電力(W)500 電源タイプ電源コード式 芯数2 特殊用途防雨 トラスコ品番453-8633 質量(kg)10.76 電源(V)120

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする