※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ユーラスバイブレータ

(2件のレビュー)
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 電圧(V)200 出力(W)130 注文コード08543754 品番KEE-3-4B 200V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥88,300
この商品は電圧・出力など37種類から選べます 他の種類を見る

高性能振動発生装置です。耐久性があり、長寿命でメンテナンスが容易です。全天候タイプです。豊富な機種から選択が可能です。多彩なオプションを準備しています。

トラスコ品番453-9320 質量(kg)17 出力(W)130 取付方式フレーム脚取付 周波数(Hz)50/60 電圧(V)200 電源三相 ベアリング無給油 モータータイプバイブレータ モーター4極三相誘導モーター 取付ボルトM10 保護等級IP66 消費電力(kW)0.224/0.204/0.215h 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1500/1800 電流(A)(50/60Hz)1.2/0.89 遠心力(kN)(最大)3
注意
※個人宅様配送不可の商品になります。ご注文いただいた住所によってはキャンセルさせて頂く場合がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08543928
2020-03-25
用途:
残資材の除去
宮丸電気管理事務所 様

取り付け簡単 手軽で良い もうすこし 安価におる願い出来ない?

対象商品:
08543928
2015-11-18
用途:
振動でタンク内の媒体を攪拌します。
アップ企画合同会社 様 (製造業)

N数を稼ぐためにはかなりの時間を要します。それから正確な感想にしたいと思います。
組み付けた状態はバランスも良くOKです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする