ユニコントロールズ
ユニコントロールズの 撹拌・粉砕・混合関連
ユニコントロールズの 撹拌機器
攪拌ユニット
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
容量(L)
10
回転数(min
-1
[r.p.m])
18〜280
注文コード
08543955
品番
TMC10S-KX125
参考基準価格(税別)
¥330,900
販売価格(税込)
¥362,780
販売価格(税別)
¥
329,800
バスケットに入れる
この商品は
容量・回転数
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
軽量タンクTMCシリーズに撹拌ユニットをセットしてあります。蓋はフェノールクランプタイプですので取り外しが簡単です。
容量(L)
10
トラスコ品番
453-5545
質量(kg)
7.5
回転数(min
-1
[r.p.m])
18〜280
トルク(N・m)
0.18〜0.65
用途
低中粘度材料の混合・撹拌・沈殿防止などに使用
材質
本体/ステンレス(SUS304)、パッキン/バイトン、撹拌ユニット/シャフト・羽根 SUS304(バフ研磨仕上げ)
電源(V)
AC100
消費電力(W)
25
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません