攪拌ユニット

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 容量(L)10 回転数(min-1[r.p.m])100〜1100 注文コード08543964 品番TMC10S-KY110
参考基準価格(税別)¥450,900 販売価格(税込) ¥494,780
販売価格(税別)
449,800
この商品は容量・回転数など5種類から選べます 他の種類を見る

軽量タンクTMCシリーズに撹拌ユニットをセットしてあります。蓋はフェノールクランプタイプですので取り外しが簡単です。

容量(L)10 トラスコ品番453-5553 質量(kg)6.8 回転数(min-1[r.p.m])100〜1100 トルク(N・m)0.62 用途低中粘度材料の混合・撹拌・沈殿防止などに使用 材質本体/ステンレス(SUS304)、パッキン/バイトン、撹拌ユニット/シャフト・羽根 SUS304(バフ研磨仕上げ) 電源(V)AC100 最大出力(W)73.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする