※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニコントロールズ
ユニコントロールズの 撹拌・粉砕・混合関連
ユニコントロールズの 撹拌機器
攪拌ユニット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
容量(L)
30
回転数(min
-1
[r.p.m])
11〜222
注文コード
08543973
品番
TMC30S-KX399R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥391,800
この商品は
容量・回転数
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
軽量タンクTMCシリーズに撹拌ユニットをセットしてあります。蓋はフェノールクランプタイプですので取り外しが簡単です。
容量(L)
30
トラスコ品番
453-5561
質量(kg)
14.4
回転数(min
-1
[r.p.m])
11〜222
トルク(N・m)
3.30(一定)
用途
低中粘度材料の混合・撹拌・沈殿防止などに使用
材質
本体/ステンレス(SUS304)、パッキン/バイトン、撹拌ユニット/シャフト・羽根 SUS304(バフ研磨仕上げ)
電源(V)
AC100
消費電力(W)
90
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません