WCP-1 圧縮パレット ワコーパレット 08544305 WCP-1 圧縮パレット ワコーパレット 08544305

圧縮パレット

(2件のレビュー)
取扱い終了 代引不可特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード08544305 品番WCP-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

木を伐採したものでないため、環境に優しいエコロジーな商品です。輸出用として熱処理・燻蒸処理不要で使用できます。十分な強度があり、安定性も高いです。単面タイプで、使わない時は積み重ねて収納(ネスティング収納)できますので、保管場所の無駄なスペースをとりません。

材質木材チップ 用途ワンウェイ輸送タイプ各種工場 トラスコ品番453-5596 幅(mm)310 質量(kg)18 高さ(mm)135 間口(mm)1100 動荷重(kg)1000 静荷重(kg)2000 中央桁幅(mm)110 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)310×123 差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)190×123 外寸法・奥行(mm)1100
注意
※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,400 / 税込 ¥2,640
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:295

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08544305
2020-11-12
用途:
製品の保管用

見た目以上に強度があり、ラッシングベルトで荷を固定しても、
曲がりや欠けが見られないのが嬉しい(安い樹脂パレットだと曲がる)。
不満点は送料が2,000円×枚数であること。積み重ねでコンパクトに
収納できるなら、送料も大量購入時に割引して欲しかった。
送料に不満があるので星4だが、製品自体は星5で評価したい。

対象商品:
08544305
2016-07-22
用途:
倉庫整理時に仕様
有限会社熊野路測量設計 様 (建設業・工事業)

強度的にも問題なく使用できております。コスパ最高です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

両面パレットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/820/
2023-01-13

「各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする