圧縮パレット
木を伐採したものでないため、環境に優しいエコロジーな商品です。輸出用として熱処理・燻蒸処理不要で使用できます。十分な強度があり、安定性も高いです。単面タイプで、使わない時は積み重ねて収納(ネスティング収納)できますので、保管場所の無駄なスペースをとりません。
用途ワンウェイ輸送タイプ各種工場
材質木材チップ
トラスコ品番453-5596
幅(mm)310
質量(kg)18
高さ(mm)135
間口(mm)1100
動荷重(kg)1000
静荷重(kg)2000
中央桁幅(mm)110
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)310×123
差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)190×123
外寸法・奥行(mm)1100
内容量1台
注意
※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。
保管用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
両面パレットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/820/
2023-01-13