SDCC-75 集じん機用オプション機器”集じんサイクロン” スイデン 08545172 SDCC-75 集じん機用オプション機器”集じんサイクロン” スイデン 08545172

集じん機用オプション機器”集じんサイクロン”

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 08545172 品番 SDCC-75
参考基準価格(税別)¥120,500 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

吸込み口から吸引された粉じんはサイクロン内部に入りサイクロン壁面を渦を巻いて下降し、流速変化とサイクロン効果によって大きな粉じんはふるい落とされてダストタンクに集められます。最大限のサイクロン効果のための理想的なフィルムです。ダスト処理が簡単でワンタッチ金具の操作だけで簡単に着脱できるタンクを搭載しています。

吸込口径(Φmm)98 集じん量(L)38 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×520×1410 吐出口径(Φmm)123 適合集じん機SDC-750CS-5/-6 質量(kg)20 用途研磨、切削、袋詰、サンドブラスト。工作機械、食品加工装置、液体処理装置。 トラスコ品番453-0071
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥35,000 / 税込 ¥38,500
沖縄地方数量1につき ¥45,000 / 税込 ¥49,500
離島数量1につき ¥150,000 / 税込 ¥165,000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08545145
2017-05-27
用途:
レーザー加工機の集塵
有限会社 ヒラシマ産業 様

期待通りごみをしっかりと分別してくれます。結果に大変満足しています。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集塵機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする