曜日別特売
700G-7E-FCD450/SCS14/NBR 700G-7E 空圧バタ弁 巴バルブ 08545522

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

700G-7E 空圧バタ弁

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個呼び径(B)10材質シートリング:EPDM/NBR注文コード08545522品番700G-7E-FCD450/SCS14/NBR
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥419,300販売価格(税込)¥307,780
販売価格(税別)
279,800

コストパフォーマンスにすぐれたJIS、ISO面間適合汎用バルブです。
世界特許のコサインカーブ構造シートリング
球面弁体により大幅に耐久性向上
バックアップリングによる自動調芯シャフトシール
ロング・ボンネット

呼び径(A)250呼び径(B)10呼び圧力5K・10Kトラスコ品番453-6151材質シートリング:EPDM/NBR質量(kg)32.2高さ(mm)726材質(本体)FCD450バルブ型式複作動空気圧シリンダ式使用温度範囲(℃)-20~120、【連続】-10~80寸法L(mm)68寸法d(mm)253最高使用圧力(MPa)1接続方式ウエハー材質(シート)ゴム(NBR)接続ウエハー使用流体水・空気ハンドル形状ハンドル無し材質(弁体)SCS14材質(弁棒)SUS420J2バルブ種類バタフライバルブ
注意
※100A以上の商品につきましては、企業様向けのみの販売となり、個人様宅への配達不可の商品です。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。 予めご了承ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,500/税込3,850
北海道地方数量1につき4,000/税込4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする