刃物研磨機

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード08546362 品番98201
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥60,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

プロ用から家庭の刃物まで研磨
刃長300mmまでの各種刃物が研磨できるガイド付き。

付属品
砥石取り外し用レンチ
砥石 粒度1000番
レールアッセンブリー
ブレードホルダーアッセンブリー
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])460/560 研削砥石寸法(mm)(外径)200 研削砥石寸法(mm)(厚さ)25 研削砥石寸法(mm)(穴径)75 電源(V)単相100(誘導電動機) 電流(A)2(50Hz)/1.9(60Hz) 消費電力(W)(50/60Hz)190/180 コード長さ(m)2.5 振動3軸合成値(m/s2)<2.5 質量(kg)8.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:586

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05871923
2013-11-14
用途:
包丁、かんなの刃とぎ

なかなか使いやすい、不器用な私にも重宝

3人が参考にしています
対象商品:
05871923
2013-09-21
用途:
鉋や蚤の刃研ぎ
有限会社林建具店 様

まだ使ってないのですが、早く使ってみたいです。楽しみです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする