ユニット式積層信号灯 KUSシリーズ 表示ユニット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08546422 品番KUS-S-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,500
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

組合せ・組替えが自由にできます。
グローブ:耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネート樹脂。
ディップスイッチ装備。機器に設置後のユニットの増段(1〜4段)の組み替えの際も、ディップスイッチを切り替えるだけで、配線操作の手間がありません。

定格電圧(V)DC24 配列 段数1 外径(Φmm)角70 光源電球 材質グローブ:ポリカーボネート樹脂 タイプ白熱電球ユニット 消費電力(W)6 電球形状ガラス球G14/口金BA9S 電球24V6W 防塵・防噴流 保護特性記号IP54 引出し線長さ(mm)電源線:400、信号線:350 引出し線線種電源線:UL1007、信号線:UL1007 最大積載段数4 公称断面積(mm2)電源線:0.75、信号線:0.3 電球No.19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

LED積層信号灯の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/293/
2023-03-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする