※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Just Style,Pro 構造用合板・集成材用(造作用) ブラックフッ素

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 08546868 品番 97306
参考基準価格(税別)¥3,510 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

ブラックフッ素コート+レーザースリット。
超微粒・高硬度・高杭折力の最高級チップ採用。

外径(Φmm)125 刃数(p)42 刃厚(mm)1.3 適合切断材内装木材・構造用合板・集成材・化粧合板 表面処理ブラックフッ素

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする