※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アイウッド
アイウッドの 切断
アイウッドの 切断機用カッター(チップソー)
Just Style,Pro 構造用合板・集成材用(造作用) ブラックフッ素
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
08546895
品番
97309
参考基準価格(税別)
¥3,870
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ブラックフッ素コート+レーザースリット。
超微粒・高硬度・高杭折力の最高級チップ採用。
外径(Φmm)
190
刃数(p)
52
刃厚(mm)
1.5
適合切断材
内装木材・構造用合板・集成材・化粧合板
表面処理
ブラックフッ素