※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アイウッド
アイウッドの 切断
アイウッドの 切断機用カッター(チップソー)
プレミアム ブラックフッ素コート
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
08546965
品番
97319
参考基準価格(税別)
¥2,370
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
外径(Φmm)
100
刃数(p)
36
穴径(Φmm)
20
刃厚(mm)
1.3
適合切断材
一般木材・集成材・化粧合板