アイウッド
アイウッドの 切断
アイウッドの 切断機用カッター(チップソー)
プロ・造作用 制振チップソー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
08547218
品番
99024
参考基準価格(税別)
¥5,460
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
静かな切断面。少ない振動。
外径(Φmm)
165
刃数(p)
52
刃厚(mm)
1.5
タイプ
レーザー消音
加工
オールレーザー加工