アイウッド
アイウッドの 切断
アイウッドの 切断機用カッター(チップソー)
天匠 1.3mm最速チップソー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
外径(Φmm)
165
注文コード
08547297
品番
97067
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,480
この商品は
外径
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
刃厚わずか1.3mmで切削スピードが速く、墨線が消えなく作業効率アップ。
外径(Φmm)
165
刃数(p)
52
刃厚(mm)
1.3
タイプ
レーザー消音