※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

大口マルノコ用 木工用チップソー(合板・ヨコ挽き)

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 08547735 品番 99258
参考基準価格(税別)¥22,140 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

オールレーザー加工の台金に制振・消音効果のレーザースリット加工を施してあるので抜群の切味と切口を実現しました。

外径(Φmm)380 刃数(p)100 穴径(Φmm)25.4 刃厚(mm)3.0 適合材木工

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-03
用途:
木工
製造業

15〜18Tの合板やMDFを切断するのに、あまり「スッ」と抵抗なく切れる印象ではない。木口にもそこそこバリが出る。
パッケージには「コンパネ用」と明記されていたが、その所為だろうか。。

対象商品:
09733526
2022-05-22
用途:
木の切断

回転音が小さく、切れ味が大変よい。縦切りのチップソーも検討したい。

対象商品:
08547674
2020-09-19
用途:
木工製品の加工
その他業種

切れ味良く80角材も切れて最高です。もう少し安価だと言う事なし

1人が参考にしています
対象商品:
08547744
2018-12-25
用途:
材木カット
建設業・工事業

切れ味抜群です。価格とのバランスも良く、十分使えます。

対象商品:
08547674
2018-11-11
用途:
木材の切断
教育・研究機関

なかなか良く切れます。満足しています。研ぎの設定があれば直良いですね。

対象商品:
08547674
2017-11-15
用途:
木工所の作業
製造業

家具製造業をやっています。切断はよく切れて満足しています。
また、購入を考えています。有難うございました。

対象商品:
08547674
2016-01-14
用途:
角材の切断

多量に切断する為、安価なものを探していました。耐久性があれば今後も購入したいと思います。

対象商品:
08547656
2015-08-12
用途:
日曜大工にて使用
製造業

商品自体は、問題なく機械に取付けできました。
価格が安い分耐久性を今後見て次回の購入を検討したいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする