SKL-104CA-Y 大型回転灯 SKL-A型 PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 08547926

SKL-104CA-Y 大型回転灯 SKL-A型 PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 08547926 SKL-104CA-Y 大型回転灯 SKL-A型 PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 08547926 SKL-104CA-Y 大型回転灯 SKL-A型 PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 08547926

大型回転灯 SKL-A型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード08547926 品番SKL-104CA-Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥21,800
この商品は36種類から選べます 他の種類を見る

幅広い用途に対応する、大型ベーシックタイプです。
グローブ:耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネート樹脂
ボディ:さびないステンレス(SUS304)
ボディは頑強で、優れた耐久性を誇ります。

材質
グローブ:ポリカーボネート樹脂
ボディ:鋼板にメラミン焼付塗装
定格電圧(V)DC48 電流(A)0.8 種別大型回転灯 質量(kg)1.4 保護構造IP23 口金BA15D 光源白熱電球 閃光数(min-1[回/分])140 電球形状ガラス球RP35 電球48V35W(No.5) 取付後高さ(mm)218 引出し線長さ(mm)270 引出し線線種AV 公称断面積(mm2)1.25 外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)162×235 サイズ(mm)Φ162

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「回転灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする