SKL-110CA-Y 大型回転灯 SKL-A型 PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 08547962

SKL-110CA-Y 大型回転灯 SKL-A型 PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 08547962 SKL-110CA-Y 大型回転灯 SKL-A型 PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 08547962 SKL-110CA-Y 大型回転灯 SKL-A型 PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 08547962

大型回転灯 SKL-A型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード08547962 品番SKL-110CA-Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥19,800
この商品は36種類から選べます 他の種類を見る

幅広い用途に対応する、大型ベーシックタイプです。
グローブ:耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネート樹脂
ボディ:さびないステンレス(SUS304)
ボディは頑強で、優れた耐久性を誇ります。

材質
グローブ:ポリカーボネート樹脂
ボディ:鋼板にメラミン焼付塗装
定格電圧(V)AC100 電流(A)0.3 仕様プラグ付 種別大型回転灯 質量(kg)1.5 保護構造IP23 口金BA15D 光源白熱電球 閃光数(min-1[回/分])140 電球形状ガラス球RP35 電球120V40W(No.6) 取付後高さ(mm)218 引出し線長さ(mm)330 引出し線線種VCT 公称断面積(mm2)0.75 外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)162×235 サイズ(mm)Φ162

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
08547962 SKL-110CA-Y 85911707 RLR-M2-Y 強耐振大型LED回転灯 RLRシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 強耐振大型LED回転灯 RLRシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 1個 31,980 税込35,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「回転灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする