SKC-201A-Y 大型回転灯 SKC-A型 PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 08548461

SKC-201A-Y 大型回転灯 SKC-A型 PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 08548461 SKC-201A-Y 大型回転灯 SKC-A型 PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 08548461 SKC-201A-Y 大型回転灯 SKC-A型 PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 08548461

大型回転灯 SKC-A型

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード08548461 品番SKC-201A-Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥33,500
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る

大型2面反射鏡による強力閃光を誇る、大型回転灯です。
グローブ:耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂
長寿命、高耐久性、省エネルギーを実現した、小型モータを採用。
グローブの脱着金具は、錆びないステンレス(SUS304)を使用。
回転機構はベルトドライブ方式を採用、非常に静かで安定した回転を実現しました。

定格電圧(V)DC12 電流(A)2.6 仕様2面反射鏡 種別大型回転灯 材質グローブ:アクリル樹脂 質量(kg)1.7 保護構造IP23 口金BA15S 光源白熱電球 閃光数(min-1[回/分])200 電球形状ガラス球RP35 電球12V35W(No.1) 取付後高さ(mm)238 引出し線長さ(mm)250 引出し線線種AV 公称断面積(mm2)1.25 外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)187×255 サイズ(mm)Φ187

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
08548461 SKC-201A-Y 85911743 RLR-M1-Y 強耐振大型LED回転灯 RLRシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 強耐振大型LED回転灯 RLRシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 1個 27,980 税込30,778 同メーカーの同等品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08548547
2015-10-13
用途:
商店の看板
有限会社カトー通信 様

大型だからよく見える 商品はしっかりして丈夫なんでしょう

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「回転灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする