※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アイウッド
アイウッドの 切断
アイウッドの 切断機用カッター(チップソー)
薄鉄板・板金用チップソー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
外径(Φmm)
160
注文コード
08548548
品番
97016
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,010
この商品は
外径
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
外径(Φmm)
160
刃厚(mm)
1.5
刃数(p)
52
適合材
薄鉄板・板金