SKC-220A-R 大型回転灯 SKC-A型 PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 08548574

SKC-220A-R 大型回転灯 SKC-A型 PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 08548574 SKC-220A-R 大型回転灯 SKC-A型 PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 08548574 SKC-220A-R 大型回転灯 SKC-A型 PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 08548574

大型回転灯 SKC-A型

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード08548574 品番SKC-220A-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥40,000
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る

大型2面反射鏡による強力閃光を誇る、大型回転灯です。
グローブ:耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂
長寿命、高耐久性、省エネルギーを実現した、小型モータを採用。
グローブの脱着金具は、錆びないステンレス(SUS304)を使用。
回転機構はベルトドライブ方式を採用、非常に静かで安定した回転を実現しました。

定格電圧(V)AC200 電流(A)0.13 仕様2面反射鏡 種別大型回転灯 材質グローブ:アクリル樹脂 質量(kg)1.8 保護構造IP23 口金BA15D 光源白熱電球 閃光数(min-1[回/分])160 電球形状ガラス球RP35 電球220V30W(No.37) 取付後高さ(mm)246 引出し線長さ(mm)330 引出し線線種VCT 公称断面積(mm2)0.75 外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)187×264 サイズ(mm)Φ187

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08548547
2015-10-13
用途:
商店の看板
有限会社カトー通信 様

大型だからよく見える 商品はしっかりして丈夫なんでしょう

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「回転灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする