鉄&ステンレス用チップソー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 08548593 品番 99330
参考基準価格(税別)¥4,830 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
外径(Φmm)80 刃数(p)16 穴径(Φmm)20 刃厚(mm)1.6 適合切断材アングル鋼・鉄筋・チャンネル鋼・ハンガーレール・丸棒・ライニング管・電線管・寸切りボルト・塩ビパイプ・アルミサッシ・ステンレスパイプ トラスコ品番827-9034

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08548593
2017-03-05
用途:
建築工事
テクノアシスト 様

切れ味はよし!耐久性は今からですがなかなか良さそう(^-^)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする