アイウッド
アイウッドの 切断
アイウッドの 切断機用カッター(チップソー)
鉄&ステンレス用チップソー
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
08548654
品番
99336
参考基準価格(税別)
¥27,600
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
外径(Φmm)
305
刃数(p)
60
穴径(Φmm)
25.4
刃厚(mm)
2.4
適合切断材
アングル鋼・鉄筋・チャンネル鋼・ハンガーレール・丸棒・ライニング管・電線管・寸切りボルト・塩ビパイプ・アルミサッシ・ステンレスパイプ
トラスコ品番
827-9040