アイウッド
アイウッドの 切断
アイウッドの 切断機用カッター(チップソー)
鉄&ステンレス用チップソー
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
08548663
品番
99337
参考基準価格(税別)
¥31,230
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
外径(Φmm)
355
刃数(p)
70
穴径(Φmm)
25.4
刃厚(mm)
2.6
適合切断材
アングル鋼・鉄筋・チャンネル鋼・ハンガーレール・丸棒・ライニング管・電線管・寸切りボルト・塩ビパイプ・アルミサッシ・ステンレスパイプ
トラスコ品番
827-9041