取付けポール

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 08549012 品番 SZ-70L
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
材質(ポール)機械構造用炭素鋼鋼間11種A 適合LME-W 材質(ブラケット)ABS樹脂 材質(L型金具)熱間圧延軟鋼板(一般用) 材質(コードブッシュ)エチレン・プロピレンゴム 材質(円形取付台)- サイズ(台座)Φ60 用途回転灯、表示灯などの取付けが可能。 質量(g)- 対応機種LA6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08548994
2016-12-30
用途:
スノーモービルに取り付け
株式会社太陽モータース  様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ポールと一緒に回転灯を買いました。どちらもメーカーはパトライトなので互換性があると思っていました。しかし全く合わないので加工が必要でした。商品自体は満足です、互換性が購入前に分かれば助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする