PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 表示灯・積層信号灯・シグナリング
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 表示灯・積層信号灯・シグナリングその他関連用品
取付けポール
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
08549021
品番
SZ-50L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,400
この商品は
対応機種・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
材質(ポール)
機械構造用配管用炭素鋼鋼管11種A
適合
LU7、LHE-A
材質(ブラケット)
ADC12
材質(L型金具)
SPHC
材質(コードブッシュ)
EPT
材質(円形取付台)
-
サイズ
(台座)Φ70
用途
回転灯、表示灯などの取付けが可能。