※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アイウッド
アイウッドの 切断
アイウッドの 切断機用カッター(チップソー)
充電丸鋸用 薄鉄板用チップソー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
外径(Φmm)
125
注文コード
08549056
品番
99421
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,820
この商品は
外径
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
超薄刃で台金をオールレーザーカット、特殊チップに精密研磨加工を施しスムーズな切断と、美しい切断面が持続。
外径(Φmm)
125
穴径(Φmm)
46
刃厚(mm)
1.0
適合切断材
ガルバリウム鋼板・トタン・ブリキ・銅板・鉄板サイディングアルミ建材・不燃建材・木毛セメント板・アスベスト・へーベルライト
トラスコ品番
827-9077