※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アイウッド
アイウッドの 切断
アイウッドの 切断機用カッター(チップソー)
充電丸鋸用 木工用チップソー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
08549083
品番
99411
参考基準価格(税別)
¥4,740
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
超薄刃で台金をオールレーザーカット、特殊チップに精密研磨加工を施しスムーズな切断と、美しい切断面が持続。
外径(Φmm)
125
穴径(Φmm)
20
刃厚(mm)
1.2
刃数(p)
36
トラスコ品番
827-9076
適合切断材
一般木材・普通合板・プリント合板等