ダイヤモンドカッター タイル・瓦用

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 08549476 品番 89721
参考基準価格(税別)¥3,690 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

厚みが薄くてよく切れる!

外径(Φmm)105 刃厚(mm)1.4 穴径(Φmm)20 仕様乾式 用途タイルや瓦の切断に。 適合切断材タイル・瓦兼用

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:279

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08549467
2021-10-22
用途:
タイル貼り作業時
大木タイル 様 (建設業・工事業)

良く切れます。安いので少し不安でしたが良かったです。当たりハズレあると思いますがリピートすると思います。

対象商品:
08549467
2015-08-24
用途:
瓦の

あまり使っていないので仕事で使うギリギリラインかな? 深切りがつづくと刃が焼け気味 いつも使っているのを使う方がかなり高くても刃が最後まで使える方がお得のような気がします

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする